曜日別特売
SI-BK ハイタイプチェア 抗菌・防汚 ブラック SIシリーズ アズワン 76451814

SI-BK ハイタイプチェア 抗菌・防汚 ブラック SIシリーズ アズワン 76451814
SI-BK ハイタイプチェア 抗菌・防汚 ブラック SIシリーズ アズワン 76451814

ハイタイプチェア 抗菌・防汚 ブラック SIシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプ足掛リング無
高さ(mm)615~745
座高(mm)435~565
内容量1個注文コード76451814品番SI-BK
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,690
販売価格(税別)
27,900

つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面と背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。腰にフィットする背もたれは、ゴミがたまりにくい構造で、また引き寄せやすいように取手が付いています。ホコリがたまりにくく、お手入れ簡単

座面高さ(mm)435~565座面径(Φmm)360材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP、脚/スチール(粉体塗装)幅(mm)520質量(kg)8.5ブラック高さ(mm)615~745タイプ足掛リング無奥行(mm)495キャスターあり背もたれあり座高(mm)435~565高さ調節アズワン品番4-2862-01昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする