曜日別特売
PS-G682 パックスタッフ レンジでらくチン野菜ラーメン エビス[厨房用品] 76470093

 

PS-G682 パックスタッフ レンジでらくチン野菜ラーメン エビス[厨房用品] 76470093
PS-G682 パックスタッフ レンジでらくチン野菜ラーメン エビス[厨房用品] 76470093
PS-G682 パックスタッフ レンジでらくチン野菜ラーメン エビス[厨房用品] 76470093
PS-G682 パックスタッフ レンジでらくチン野菜ラーメン エビス[厨房用品] 76470093

パックスタッフ レンジでらくチン野菜ラーメン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード76470093品番PS-G682
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

即席めんが簡単、おいしい
即席めんが簡単においしく、鍋もコンロもいらず、レンジ調理からそのまま器として使えます。水からもお湯からもレンジで簡単に調理、野菜も同時に茹でることができます。加熱時に麺と野菜の浮き上がりを抑え、ムラなくおいしくゆでる落とし蓋付。

寸法(cm)約23×7.1×20材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)約140耐冷温度(℃)約-20容量(mL)1300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする