新基準適合品(ツメ無し)振動防止クッションテープ付属、ナンバープレート裏面、ライセンスプレート表面に、貼ることで振動によるひび割れを軽減します。50-125ccクラス用、アルミ製で軽量!フェンダーへの負担が少ないナンバープレートの保護! 振動によるひび割れ軽減・接触による変形防止に表面加工で腐食防止!アルマイト仕上げ、大きすぎないベストサイズ!周辺パーツとの干渉を考えたコンパクトサイズ
日本製のため加工精度が良いのでしょう。ナンバープレートがピッタリと収まります。ツメありとツメなしの2タイプがありますが、ツメありだとナンバーが少し隠れてしまうので、ツメなしタイプを購入しました。ナンバープレートより大きすぎないサイズで、振動防止クッションテープ付属が親切です。
トラクターのナンバーの強度と格好よさを目的に装着しました。