アルミライセンスプレート角型(50cc〜125cc)S 新基準適合タイプ(ツメ無し)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 BLUE BERRY 注文コード76472428 品番500290-05-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

新基準適合品(ツメ無し)
振動防止クッションテープ付属、ナンバープレート裏面、ライセンスプレート表面に、貼ることで振動によるひび割れを軽減します。
50-125ccクラス用、アルミ製で軽量!フェンダーへの負担が少ない
ナンバープレートの保護! 振動によるひび割れ軽減・接触による変形防止に
表面加工で腐食防止!アルマイト仕上げ、大きすぎないベストサイズ!周辺パーツとの干渉を考えたコンパクトサイズ

材質/仕上アルミ/アルマイト BLUE BERRY 外形寸法(横×縦)(mm)174×106 内寸法(横×縦)(mm)171×103
注意
※ナンバープレートは、地域により形状が若干異なります。
※取り付けの際には、多少の加工が必要な場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49988558
2020-07-02
用途:
ナンバープレート保護
運輸・通信業

日本製のため加工精度が良いのでしょう。ナンバープレートがピッタリと収まります。
ツメありとツメなしの2タイプがありますが、ツメありだとナンバーが少し隠れてしまうので、ツメなしタイプを購入しました。
ナンバープレートより大きすぎないサイズで、振動防止クッションテープ付属が親切です。

対象商品:
49988515
2020-04-19
用途:
トラクターのナンバープレートに使用
その他業種

トラクターのナンバーの強度と格好よさを目的に装着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする