樽型グリップ

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード76472875 品番010072-AG-10
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

非貫通タイプ

適合内径(Φmm)アクセルR/24、クラッチL/21 長さ(mm)(取付)125 全長(mm)130 アメゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40127114
2022-04-19
用途:
ハンドル交換
カーズウチダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかり付きました、握り具合も良いです。またお願いするかもです。

対象商品:
40127123
2021-07-30
用途:
スーパーカブカスタム90のグリップ交換
473.lab 様 (サービス業)

純正グリップが寿命を迎えたので交換用に。当方手は大きめなので、樽型と言っても圧迫感がある程の太さとは感じませんでした。逆に、握り込まずにグリップがフィットするため、ロングライドが楽になりました。アクセルワークを大きく、細かく弄りたい方は、標準グリップの方がいいかもしれません。
アメゴムの色味で、カブのクラシック感は高まりました。が、ややベタつきを感じる材質なため、薄めのグローブと併用します。
カブは「カスタム」のみ、標準的なバイクと同じグリップサイズ(アクセル側の径が大きい)なため、こちらが適合します。他「DX」などにお乗りの方は、カブに合わせた(左右バーが同径)のモデルを選ぶ必要があるので、ご注意ください。

対象商品:
40127123
2019-04-02
用途:
ツーリング
製造業

握った感じは最高です。
早く、ツーリングに行きたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40127132
2020-05-05
用途:
バイクグリップ交換
その他業種

何かベトつく感じがします。当たりハズレがあるのでしょうか?できれば交換してもらいたいくらいですが、、、内側に使用した接着剤の影響では無いと思うのですが、、、イマイチでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする