Z2タイプクラシカルグリップ

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76472909 品番 010572-AG-10
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Z2タイプクラシカルグリップ 全長130mm・取付け長さ125mm非貫通タイプ。
アクセル(R)内経24mm。クラッチ(L)内径21mm。

主な適合車種
汎用
ゼファー750/ゼファー1100
アメゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03734578
2022-07-02
用途:
バイクのグリップ交換
サービス業

エストレヤのグリップを樽型から
このグリップに取替えました。
握りやすく振動も少なくなりました。

対象商品:
03734596
2021-05-10
用途:
ZRX400Uに取り付け

ハンドル周辺がとても
いい感じにまとまりました。
振動も軽減されていると
思います。
茶色についてもいい色です。

対象商品:
03734578
2020-11-22
用途:
CB750fourのハンドルに取り付け
製造業

グリップ感、振動の吸収も良く、長距離ツーリングでも、手のしびれも無く快適です

対象商品:
03734578
2018-11-16
用途:
カワサキ W800 で利用
サービス業

振動対策で購入しました。4000rpmくらいでの振動が気にならなくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする