エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 照明・支持金具
7-30m厚用 H鋼支持金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76516975
品番
EA440AF-29
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7〜30)
アズワン品番
65-2123-83