エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 照明・支持金具
H・L・C形鋼用 ビームラックル(ナット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76517018
品番
EA440AF-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
H・L形鋼(鋼材厚24mmまで)、C形鋼(ツバ20mmまで)
H・L・C形鋼用
ナット付
仕様
●許容静荷重:1:1.22kN、2:490N、3:981N●材質:SPHC●吊ボルト径:W3/8”
アズワン品番
65-2123-87