エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 照明・支持金具
H・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 )
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:30.9×15.5×15●重量(g):4●材質:SUS304●取付穴径(mm):2〜6●適応ケーブル径(mm):VVF2.0-3Cまで●入数:5個
注文コード
76517088
品番
EA440AF-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥319
販売価格(税別)
¥
290
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
横ずれ防止機能付
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:30.9×15.5×15●重量(g):4●材質:SUS304●取付穴径(mm):2〜6●適応ケーブル径(mm):VVF2.0-3Cまで●入数:5個
アズワン品番
65-2123-94