エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 照明・支持金具
H・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 )
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:35.9×20.6×15●重量(g):6●材質:SUS304●取付穴径(mm):6〜12●適応ケーブル径(mm):VVF2.0-3Cまで●入数:5個
注文コード
76517097
品番
EA440AF-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
横ずれ防止機能付
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:35.9×20.6×15●重量(g):6●材質:SUS304●取付穴径(mm):6〜12●適応ケーブル径(mm):VVF2.0-3Cまで●入数:5個
アズワン品番
65-2123-95