ハンドリベット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76524176 品番EA527NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,664
販売価格(税別)
4,240

軽量タイプ
ノーズピース付
ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。
6.4mmまでのステンレスリベットを打つのに便利です。

仕様●対応リベット径:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm●全長:250〜810mm●重量:1.50kg●材質:本体:アルミハンドル:ABS樹脂 アズワン品番65-2138-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする