エスコ
エスコの 製図用品
エスコの 図面ケース
A3-B1用図面収納ケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76558117
品番
EA762CF-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
ベルト付き
図面の大きさに合わせて伸縮します。
仕様
●直径(mm):75●長さ(mm):430〜730●収納サイズ:A3〜B1サイズ●材質:ポリエチレン製
アズワン品番
65-2189-71