CKD
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
-
接続口径
Rc1/8
注文コード
76584541
品番
M3PB1-06-8-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,797
販売価格(税別)
¥
7,088
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径
など
266
種類から選べます
他の種類を見る
種別
部品
接続口径
Rc1/8
ポート数
3
定格電圧(V)
-
ソレノイド数
-
配管方法
-
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
使用流体
圧縮空気、低真空
切換位置区分
-
CADデータダウンロード