曜日別特売
M3PB2-GS8-5-SUB-BASE-KIT 個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品) CKD 76587314

個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)-接続口径Φ8注文コード76587314品番M3PB2-GS8-5-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,738
販売価格(税別)
6,125
種別部品接続口径Φ8ポート数3定格電圧(V)-ソレノイド数-配管方法-接続方式ワンタッチ使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする