CKD
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
-
接続口径
Φ8
注文コード
76587332
品番
M3PB2-GS8-12-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)
¥15,240
販売価格(税込)
¥15,167
販売価格(税別)
¥
13,788
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径
など
266
種類から選べます
他の種類を見る
種別
部品
接続口径
Φ8
ポート数
3
定格電圧(V)
-
ソレノイド数
-
配管方法
-
接続方式
ワンタッチ
使用流体
圧縮空気、低真空
切換位置区分
-
CADデータダウンロード