エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 電路支持用サドル
エスコの 電路支持用両サドル
VVF用両サドル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●材質:SUS304●サイズ:35.5×5.8×12mm●重量(g):2●適合管径:1.6×2C、2.0×2C●入数:10個
注文コード
76589118
品番
EA947BN-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:SUS304●サイズ:35.5×5.8×12mm●重量(g):2●適合管径:1.6×2C、2.0×2C●入数:10個
アズワン品番
65-2262-37