VVF用両サドル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●材質:SUS304●サイズ:38.5×5.9×12mm●重量(g):2●適合管径:1.6×3C、2.0×3C、2.6×2C●入数:10個 注文コード76589127 品番EA947BN-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:SUS304●サイズ:38.5×5.9×12mm●重量(g):2●適合管径:1.6×3C、2.0×3C、2.6×2C●入数:10個 アズワン品番65-2262-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする