エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 電路支持用サドル
エスコの 電路支持用片サドル
E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10袋)
注文コード
76589188
品番
EA947BP-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様
●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
アズワン品番
65-2262-44