E25・C25 サドルベース(ねじ無し用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76589224 品番EA947BP-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥248
販売価格(税別)
225

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)

仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする