E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード76589249 品番EA947BP-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥952
販売価格(税別)
865

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。

仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm アズワン品番65-2262-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする