エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 電路支持用サドル
エスコの 電路支持用両サドル
両サドル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●適合径(mm):14.5〜17●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:ステンレス●呼称:C15
注文コード
76589538
品番
EA947BR-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥270
販売価格(税別)
¥
245
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
仕様
●適合径(mm):14.5〜17●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:ステンレス●呼称:C15
アズワン品番
65-2262-76