両サドル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●適合径(mm):25〜26.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:ステンレス●呼称:C25 注文コード76589556 品番EA947BR-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用

仕様●適合径(mm):25〜26.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:ステンレス●呼称:C25 アズワン品番65-2262-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする