エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 電路支持用サドル
エスコの 電路支持用両サドル
両サドル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●適合径(mm):31〜33●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:ステンレス●呼称:C31
注文コード
76589565
品番
EA947BR-76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
仕様
●適合径(mm):31〜33●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:ステンレス●呼称:C31
アズワン品番
65-2262-79