エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 電路支持用サドル
エスコの 電路支持用片サドル
PF22用 PF管両サドル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
76589635
品番
EA947BS-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
仕様
●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
アズワン品番
65-2262-86