エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験用文具/備品
エスコの 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
320片 カラーラベルシール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(8枚)
注文コード
76597326
品番
EA956VC-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:Φ15mm●材質:アルミ箔紙●入数:8シート(320片)●形状:円型●色:金
アズワン品番
65-2294-47