CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA〜)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220
ねじの種類
M
接続口径
M5
注文コード
76602102
品番
M4KA110-M5-BS-2-AC220V
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,415
販売価格(税別)
¥
17,650
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・接続口径
が
338
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
M5
定格電圧(V)
AC220
ねじの種類
M
使用流体
圧縮空気