CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA〜)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
M
接続口径
M5
注文コード
76602136
品番
M4KA110-M5-M1-2-AC100V
参考基準価格(税別)
¥19,280
販売価格(税込)
¥19,058
販売価格(税別)
¥
17,325
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・接続口径
が
338
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
M5
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
M
使用流体
圧縮空気