エスコ
600kg 運搬車(メッシュかご付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
53
40
53
荷台寸法(幅)(mm)
800
600
800
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
1000
1200
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76615639
品番
EA520BE-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥127,160
販売価格(税別)
¥
115,600
バスケットに入れる
両サイドのメッシュパネルは取り外し可能
質量(kg)
53
荷台寸法(幅)(mm)
800
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
TPE(熱可塑性エラストマー)
車輪幅(mm)
40
ブレーキ有無
有
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)
270
押手高さ(mm)
990
材質(フレーム)
スチール(粉体塗装仕上げ)
材質(天板)
木
騒音対策
低騒音
積載均等耐荷重(kg)
600
注意
※【お客様組立品】
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880