CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB4)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
注文コード
76640855
品番
M4KB420-10-S-2-AC220V
参考基準価格(税別)
¥49,190
販売価格(税込)
¥48,813
販売価格(税別)
¥
44,375
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径・ねじの種類
が
267
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
ポート数
5
定格電圧(V)
AC220
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気