耐熱・耐火アルミガラスカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76656984 品番 AGC20x3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。

参考内径(Φmm)20 厚さ(mm)0.8(±0.1) 標準質量(g/m)67 材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート 材質(ファスナー)ナイロン 推奨雰囲気温度(℃)-40〜200 難燃性VW-1準拠(本体材質のみ) 長さ(m)3 適合ホースサイズ1/4(油圧) 用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考内径を参考ににて選定お願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする