データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 温度測定範囲(℃)-99.9〜100 注文コード76665357 品番SK-L753(SK-L753-1付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥95,900 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は温度測定範囲・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

最大で16000データの記憶が可能。また本器に記憶したデータをmicroSDカードにコピー可能です。
電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持されます
使用用途に合わせて4種類の記憶方式(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ方式)の選択が可能
SK-L753は、専用センサ「SL-L753-1/2」接続時 JIS C 0920「IP65」に準拠 ※ACアダプタ未使用時
電池、ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用できます。
様々な測定対象・測定精度に対応するため、指示計と完全互換のセンサを用意。またセンサは特注対応が可能です。
スリーブタイプ
液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。

精度±(0.15℃+0.002|t|)[|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]、指示計:±0.2℃(at0〜40℃)、±0.3℃(at0〜40℃以外) 測定チャンネル数温度2チャンネル 記憶容量各チャンネル16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで 電池寿命計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯) 校正証明書付き 温度測定範囲(℃)-99.9〜100 校正ポイント-50,0,50℃
注意
※感温部以外を液中(水中)に沈めてのご使用はできません
※センサコードを無理に引っ張ったり曲げたり束ねたりしないでください。センサコードが損傷します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする