曜日別特売
SK-L753(SK-L753-2付)(校正書・トレサビリティ体系図付き) データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所 76665366

SK-L753(SK-L753-2付)(校正書・トレサビリティ体系図付き) データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所 76665366
SK-L753(SK-L753-2付)(校正書・トレサビリティ体系図付き) データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所 76665366
SK-L753(SK-L753-2付)(校正書・トレサビリティ体系図付き) データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所 76665366
SK-L753(SK-L753-2付)(校正書・トレサビリティ体系図付き) データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所 76665366

データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット温度測定範囲(℃)-30~200注文コード76665366品番SK-L753(SK-L753-2付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥94,600販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

最大で16000データの記憶が可能。また本器に記憶したデータをmicroSDカードにコピー可能です。
電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持されます
使用用途に合わせて4種類の記憶方式(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ方式)の選択が可能
SK-L753は、専用センサ「SL-L753-1/2」接続時 JIS C 0920「IP65」に準拠 ※ACアダプタ未使用時
電池、ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用できます。
様々な測定対象・測定精度に対応するため、指示計と完全互換のセンサを用意。またセンサは特注対応が可能です。
スリーブタイプ
液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。

精度±(0.15℃+0.002|t|)[|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]、指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外)測定チャンネル数温度2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで電池寿命計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)校正証明書付き温度測定範囲(℃)-30~200校正ポイント0,100,200℃
注意
※感温部以外を液中(水中)に沈めてのご使用はできません
※センサコードを無理に引っ張ったり曲げたり束ねたりしないでください。センサコードが損傷します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする