種類一体型スケール
表示形式デジタル
ひょう量(g)600
ひょう量(kg)-
最小表示(g)0.1(0〜300g)/0.2(300超〜600g)
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)270.9×198.4
インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)
画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3
センサーロードセル
精度1/3000マルチレンジ
通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2
適合地域栃木、富山、石川、福井
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約14
表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル
風袋引き範囲299.9gまで
風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
仕様質量検出:ロードセル
質量(kg)4.2
表示分解能1/3000
表示部バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネルa
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×351.9×97.1
使用環境温度(℃)-10〜+40(プリンタータイプ使用時:0〜40)
使用環境湿度(%)15〜85(結露不可)
材質(計量皿)アルミ
ひょう量単位g
最大風袋量299.9gまで