CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
注文コード
76728066
品番
4F220-08-EP1S-DC24V
参考基準価格(税別)
¥23,150
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
が
3917
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rp1/4
電圧(V)
DC24
ポート数
5
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード