4F240-08-DC12V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2〜) CKD 76749251

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC12 注文コード76749251 品番4F240-08-DC12V
参考基準価格(税別)¥22,860 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は電圧3917種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rp1/4 電圧(V)DC12 ポート数5 ねじの種類Rp 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする