EZCastProAV送信機

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76771294 品番EZPRO-AV-ET02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

EZCast Pro AV送信機。有線LAN環境でHDMI/音声を複数モニターへ同時出力可能。

電源ACアダプタ 対応HDCP1.4 最大解像度入力:3840×2160(60Hz)、ループバック:3840×2160(60Hz) 適合ケーブルLAN(10/100/1000BASE-T) インターフェイス電源コネクター、HDMI OUT、HDMI IN、AUX IN、IR OUT、RJ-45 LANポート、USB PC 接続台数送信機16台/受信機238台(同一セグメント)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする