※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×20巻)
注文コード
76872758
品番
313232Y
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
木下地への焼杉板止め用
材質
鉄
全長(mm)
32
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
頭部
布目