※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング丸頭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(190本×10巻) 注文コード 76875165 品番 8325SDR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
用途内装木下地用 材質SUS304 全長(mm)25 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.5 頭部丸頭 胴部スクリング
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする