※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の フィニッシュネイル
ステンレス 仕上げ釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000本)
注文コード
76875348
品番
PF35SP
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
木下地+幅木・廻り縁
材質
ステンレス
全長(mm)
35
色
茶
呼び径(mm)
1.1
頭径(mm)
1.9