PF15S ステンレス 仕上げ釘 若井産業 76876258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF15S ステンレス 仕上げ釘 若井産業 76876258
PF15S ステンレス 仕上げ釘 若井産業 76876258

ステンレス 仕上げ釘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(3000本)
全長(mm)15
生地
内容量1箱(3000本)注文コード76876258品番PF15S
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途木下地+幅木・廻り縁材質ステンレス全長(mm)15生地呼び径(mm)1.1頭径(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする