DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
D423
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76884859
品番
310421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
新車装着純正タイヤ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
120/70ZR18 M/C (59W) TL
タイプ
TL
パターン
D423 F
用途
ホンダVT1300CX(’12〜)用
適合
フロント
主な適合車種
NM4-01 2014-2016年式:フロントに使用
速度記号/荷重表示
(59W)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。