ステンプレートのり付H.L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76895919 品番 M167SHL-13
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

表面がヘアライン仕上げの割無・のり付のステンレスプレートです。
ヘアライン仕上げなので映り込みも防止出来ます。
厚さが1mmで、水栓や配管取付時に強度が必要な場合に最適です。
割りがないのできれいに仕上ります。

材質SUS304 板厚(mm)1 粘着剤厚さ(mm)0.7 呼び寸法13 外径D(Φmm)61 内径d(Φmm)22
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする