700HS ツールストッカー サンドベージュ JEJアステージ 76920568 700HS ツールストッカー サンドベージュ JEJアステージ 76920568 700HS ツールストッカー サンドベージュ JEJアステージ 76920568

ツールストッカー サンドベージュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76920568 品番700HS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

好評のツールストッカー(Sシリーズ)に新サイズ「700H」を追加しました

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×475×470 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)579×354×412 容量(L)90 材質バックル:ABS樹脂 質量(kg)約4.4 サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)フタ:80 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)700 外寸法・高さ(mm)470 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)475 積載段数(段)2まで 収納可能質量(kg)約60 有効内寸法・奥行(mm)354 有効内寸法・高さ(mm)412 有効内寸法・幅(mm)579

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする