※本体

ステンレスマグボトル ポーチ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76955148 品番 AMI-F50 AV
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

片手で簡単ワンタッチオープン。ロックリング付きなので、安心して持ち運べます。
すみずみまで洗える分解せんでお手入れ簡単。
手にさげて持ち運べるおしゃれなストラップ付き。
氷がスッポリ入れられる口径44mm。

容量(L)0.5 パープル 口径(mm)44 本体寸法(mm)64×75×236 (ポーチ含まず) 本体質量(kg)0.29 (ポーチ含) 保温効力(℃)(6時間) 66以上、(1時間) 87以上 保冷効力(℃)(6時間) 9以下
取扱説明書:(2.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする