※本体

ATE-30 B 焼酎タンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955254 ATE-30 B 焼酎タンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955254 ATE-30 B 焼酎タンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955254 ATE-30 B 焼酎タンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955254

焼酎タンブラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76955254 品番ATE-30 B
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

セラミックと魔法瓶構造のW素材タンブラー
焼酎のお湯割りやホットワインにも。
焼酎やウイスキーをロックで。
内側のセラミックカップと、外側のステンレスカップのW素材タンブラー。
内側のセラミックカップに飲みものを入れます。
セラミックカップは電子レンジ対応。

容量(L)0.27 ブラック 口径(mm)80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×D88×H99 本体質量(kg)0.32
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※ステンレスカップは金属製のため電子レンジでの加熱はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする