※本体

IBC-55 XA ミニアイスペール ピーコック魔法瓶工業 76955279 IBC-55 XA ミニアイスペール ピーコック魔法瓶工業 76955279 IBC-55 XA ミニアイスペール ピーコック魔法瓶工業 76955279 IBC-55 XA ミニアイスペール ピーコック魔法瓶工業 76955279

ミニアイスペール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76955279 品番IBC-55 XA
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

家飲みにぴったりなちょうどいいサイズのアイスペール
ステンレス真空2重構造で長時間保冷。
魔法瓶構造で結露しにくいため、卓上を濡らしにくい。
家飲みにちょうどいいミニサイズ。
ウッド素材の蓋はおつまみを置く小皿としても。
トング付き

容量(L)0.55 ステンレス 口径(mm)97 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×D108×H105 本体質量(kg)0.3(トングを除く)、トング:0.02
取扱説明書:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする