※本体

AJF-F100 AV ステンレスボトル スクールボトル ピーコック魔法瓶工業 76955315 AJF-F100 AV ステンレスボトル スクールボトル ピーコック魔法瓶工業 76955315

ステンレスボトル スクールボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76955315 品番AJF-F100 AV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新しい学校生活のスタートに。小学生向けのスクールボトル。
瓶内側までしっかり洗える幅広口径67mm。
体への負担軽減のため、マジックテープで着脱できるショルダーパッド付き。
暗いところも安心、目立つ反射材付きベルト。
自分だけの水筒にカスタマイズできるカード入れ。(お名前欄としても使えます)
片手で簡単ワンタッチオープン。
安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。

容量(L)1 パープル 口径(mm)67 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×D97×H252 (ポーチ含まず) 本体質量(kg)0.55 (ポーチ含む) 保冷効力(℃)(6時間) 9以下
取扱説明書:(1.99MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする