※本体

ゲーミングボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76955516 品番 AKX-R65 RB
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

スピードチャージを実現。
止水構造設計の携帯用ボトル。
飲み口は片手の指で簡単に開閉が可能。
ストローはシリコーン製で口当たりがよく飲みやすい。
人間工学に基づき設計された、指と手のひらに馴染み掴みやすいシリコーン製グリップ。
携帯しやすいハンドル付き。
メーカー従来品に比べ軽量のため、持ち運びの負荷を軽減します。
止水構造設計でこぼれにくく、外出先や大会でのプレイ中にも最適。

容量(L)0.65 レッドブラック 口径(mm)48 本体寸法(mm)7.8×9.7×27.8 本体質量(kg)0.34 保冷効力(℃)9以下(6時間)
取扱説明書:(2.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする