※本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ガラス製ハンディポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76955586
品番
GHD-100 ZA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ニオイ移りが少なく、清潔さが長持ちするガラス製。
持ち運びに便利なハンディタイプ。
容量(L)
1
色
アーバン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×D179×H263
本体質量(kg)
0.73
保温効力(℃)
(10時間) 68以上
保冷効力(℃)
(10時間) 8以下
取扱説明書:
(1.64MB)