サンスター
サンスターの 補修剤
サンスターの 自動車用接着剤
ペンギンパネルボンド用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6本)
注文コード
76958587
品番
MGQ8-20T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ペンギンパネルボンド専用の2液混合型ミキシングノズルです。
仕様
2液接着剤混合/ミキシングノズル
適合
1041J、1042
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類